Beli obeng shock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Nut Driver (Obeng Otomotif)
    Mulai

    Rp99.900

    JTC Nut Driver (Obeng Otomotif)
    Deskripsi:
    Blade with hex to allow for using with wrench for higher torque
    atribut:
    • Handle Diameter (Φmm): 32
    • Material (Grip): Polypropylene (PP)
    • Material (Shaft): Chrome vanadium alloy steel (CR-V)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Single item
    • Shaft Length (mm): 150
    • Shaft penetration: None
    • Tip Shape: Nut
    • Shank Diameter (mm): 7
  2. BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    32%
    Mulai

    Rp27.900

    BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Deskripsi:
    -Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.
    atribut:
    • Shaft Length: 125mm
  3. GEA Ice Bin (Wadah Es Batu)
    Mulai

    Rp7.299.900

    GEA Ice Bin (Wadah Es Batu)
    Deskripsi:
    Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factors
  4. monotaro Nut Screwdriver (Obeng Mur)
    Mulai

    Rp42.900

    monotaro Nut Screwdriver (Obeng Mur)
    atribut:
    • Material (Handle Part): Acrylic resin
    • Material (Shaft): Tool steel
    • Blade Shape: Nuts (hexagonal)
    • Material (socket): Special tool steel
    • Shaft Length (mm): 125
    • Surface Processing: Nickel plating
  5. HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    atribut:
    • Depth (mm): Box / 18
  6. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  7. WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  8. WIHA Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Mulai

    Rp399.900

    WIHA Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Deskripsi:
    Insulated nut drivers help prevent electrical shock from live electrical circuits so they're commonly used on or near electrical components. The insulated handle allows for a more secure grip when tightening or loosening nuts and bolts when compared to a noninsulated handle.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111702
    • Bolt Clearance (inch): 5/16
    • Corrosion Resistant: Yes
    • ESD Safe: No
    • Fastener Holding: No
    • Handle Material: Multi-Component
    • Handle Type: Molded
    • Insulated: Yes
    • Magnetized Tip: No
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
    • Number of Pieces: 1
    • Ratcheting: No
    • Replaceable Shank: No
    • Shank Material: Alloy Steel
    • Shank Shape: Round
    • Tether Ready: No
  9. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  10. M10 Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Mulai

    Rp58.900

    M10 Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 221
  11. WIRASTAR Ice Maker Cube (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp949.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu ICB-12A sangat cocok di gunakan untuk bisnis kecil rumahan karena mampu membuat es batu (ice cube), karena produksinya sangat cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner anda.
  12. ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp249.900

    ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)
    atribut:
    • Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
    • Blade Shape: Nut (hexagon)
  13. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp99.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
Daftar Harga obeng shock Terbaru October 2026
JTC Nut Driver (Obeng Otomotif)Rp99.900
BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)Rp27.900
ENGINEER Nut Screwdriver (Obeng)Rp54.900
Vessel Screwdriver Power Socket (Obeng)Rp60.900
KRISBOW Nut Screwdriver (Obeng Sok)Rp57.900
GEA Ice Bin (Wadah Es Batu)Rp7.299.900
ANEX Screwdriver Hex Nut (Obeng)Rp67.900
monotaro Nut Screwdriver (Obeng Mur)Rp42.900
HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)Rp109.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)